水廻り部材 :「水栓取り外し」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
吐水口長さ(mm)156
吐水口高さ(mm)141.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.17MB)
対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
接続ねじW26山20
適合場所洗面所
関連資料図面(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。
既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式後付け
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)175
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(壁付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所/手洗い場
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ横水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。