水廻り部材 :「アジャスター 50mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)EPDM、(6)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。
寸法C1(mm)70
寸法B(Φmm)50
垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH
RoHS指令(10物質対応)対応
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5
寸法A(Φmm)37
耐荷重(kg)300
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.1MB)
・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(アジャスト)SPCC及びSUS304、(座板)SUS430
最大荷重(N)93163
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)24517
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SPCC/SUS430
荷重最大1570(kg-f)
穴径(mm)Φ5.5×3
ねじ山W3/4×10
最短寸法(mm)50
最長寸法(mm)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
適合パイプ□50×板厚1.5mm
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
穴径(Φmm)9×2
適合パイプΦ50×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.09MB)
最短寸法(mm)28
最長寸法(mm)70
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。