11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質SUS304 寸法(mm)Φ85.3×38.2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 呼び径(A)50 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG2 深さ(mm)封水深:50以上 サイズ(mm)Φ186×H210 適合排水口径(Φmm)外径186
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし 呼び径(A)40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります