水廻り部材 :「横引き排水トラップ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30
材質ABS/シリコン
呼び径【塩ビ管】20A/25A
静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm
材質(本体)PP
高さ(mm)200.3
材質(本体)PP
外径(Φmm)180
適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。