横引き流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
鉄鋳物ネジ込型流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE質量(kg)2.4寸法H(mm)152寸法D(mm)111寸法D1(mm)81.5寸法D2(mm)84.5寸法D3(mm)108ねじ径dR(Rc)1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
壁掛けミラーナイキ税込¥14,278¥12,980