1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 耐荷重(kg)500 表面処理パシペート 寸法I(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります