40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用関連資料寸法図(0.03MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)4日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線長さ(mm)1000タイプ40A用ねじG1-1/2
鉄鋳物ネジ込型流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE質量(kg)2.4寸法H(mm)152寸法D(mm)111寸法D1(mm)81.5寸法D2(mm)84.5寸法D3(mm)108ねじ径dR(Rc)1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
三角パッキンSUGICO(スギコ)当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。
別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
本体アダプターセット(直管式) 40ASUGICO(スギコ)当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.03MB)
本体アダプターセット(直管式)50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
化粧鏡カクダイ税込¥15,378~¥13,980~
化粧鏡カクダイ税込¥17,578~¥15,980~