アジャスト脚 TO-68・69・70SUGICO(スギコ)当日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
アジャスト脚 三角座 TO-125SUGICO(スギコ)翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
スライドバーKVK税込¥17,578¥15,980