サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)5.8
消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。