12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分 材質ABS 接続VU50・VP50 仕様封水深/50mm 適合配管VU50・VP50
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約5.2 有効内寸(mm)W719×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/125、Y=1/90 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4 仕様【排水口位置】中央(C) トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5) アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.7 有効内寸(mm)W667×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。 防水パンへの泡あふれを防ぎます。
材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 適合配管VP50・VU50
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.2 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg) 関連資料(1.95MB) (0.07MB)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69) ホワイト 材質ポリプロピレン、アルミ 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)200
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります