水廻り部材 :「ゴム 栓 サイズ」の検索結果
関連キーワード
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
6日以内出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
欠品中
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。