ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-99
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。
材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂
呼び25・32・38
アズワン品番64-5156-99
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
6日以内出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
呼び径(mm)20
呼び径20
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム、ステンレス
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-01
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5
入数10個
1セット
¥339
税込¥373
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)20
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付穴径(mm)116
はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-99
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)43
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-98
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)39
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-97
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)34
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。
材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)
使用温度(℃)0~120
最高使用温度(℃)120
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5155-34
首振り対応
対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用温度(℃)60
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
欠品中
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
¥879
税込¥967
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
Uパッキンとリングのセットです。
パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。
Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
パイプ径(Φmm)19
適合パイプ径(Φmm)19
最高使用温度(℃)80
1セット
¥279
税込¥307
6日以内出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。
外径16ミリのパイプに使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手元のレバーを下げると一時止水できます。
水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。
手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。
シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.3未満
取付ねじG1/2×G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。