1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
6日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります