水廻り部材 :「塩ビ 水栓」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。 セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個) 材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅 呼び径(mm)13 取付ねじサイズPJ1/2
1セット
489 税込538
5日以内出荷

シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 アズワン品番64-5156-40
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質塩化ビニル樹脂 ホワイト 使用温度範囲(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5158-49
1個
519 税込571
4日以内出荷

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 レッド 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
209 税込230
5日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 ブルー 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
569 税込626
5日以内出荷

接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ホース長さ(m)0.8
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)(シャワー)1.6 アズワン品番64-5156-47
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用温度範囲(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)0.8 取付ねじ洗濯機側:G3/4 ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります