水廻り部材 :「手洗い器 壁付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。 付属品専用バックハンガー(取付金具付き) 材質陶器、青銅 ホワイト アズワン品番64-5157-87
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります