呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
呼び径40
芯ずれ幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
・キッチンのシンク用菊割れフタです。
・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)
材質スチレンゴム
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)145.5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17
アズワン品番64-5153-74
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。