これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれGAONA(ガオナ)翌々日出荷
呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)5日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)7日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 防臭エンド 床下排水用GAONA(ガオナ)当日出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。
ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用GAONA(ガオナ)当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続GAONA(ガオナ)6日以内出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水GAONA(ガオナ)当日出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
差込みパッキンとフクロナットのセットです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水GAONA(ガオナ)当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
ナットを外せばG2ネジに変換できます。
ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
テープ状すきま補修ゴム
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン色(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43
これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所材質銅寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)アズワン品番64-5153-93
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります