台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
付属品六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)35~38
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-60
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。
吐水パイプ長さ:170ミリ
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
長さ(mm)吐水パイプ:170
色マットブラック
使用温度範囲(℃)1~80
使用圧力0.05~0.75MPa
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)35~38
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-61
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。