水廻り部材 :「混合水栓 ホース」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm)13 アズワン品番64-5156-90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm)38・47 アズワン品番64-5156-89
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)45 アズワン品番64-5156-83
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)23・25 アズワン品番64-5156-84
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)30 アズワン品番64-5156-80
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)23・25 アズワン品番64-5156-85
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)38 アズワン品番64-5156-81
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)(シャワー)1.6 アズワン品番64-5156-47
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。 材質ステンレス アズワン品番64-5156-79
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.3未満 取付ねじG1/2×G1/2
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります