水廻り部材 :「配管 止水」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。 その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合 材質フッ素樹脂 グレー 使用温度(℃)-100~260 寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
349 税込384
6日以内出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。 材質黄銅、ニトリルゴム
1個ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
639 税込703
当日出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。 材質黄銅 使用温度(℃)1~70 使用圧力(MPa)0.05~0.75 付属品ビス、プラグ 水栓タイプ自閉水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります