◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)48~56
◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質青銅
高さ(mm)39
取付穴径48~56ミリ
直径(mm)83
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。