カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材
          • 水栓(10)
          • シャワー用品(2)
          • 浴室用品(10)
          • 流し・台所用品(16)

水廻り部材 :「管用平行ねじ」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯付属品PP立バンド、ビニールプレート材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキンGAONA(ガオナ)
469税込516
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 充填材入パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 充填材入パッキンGAONA(ガオナ)
809税込890
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
719税込791
1個ほか
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高温用パッキンGAONA(ガオナ)
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキンGAONA(ガオナ)
229税込252
1個ほか
当日出荷から19日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
229税込252
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
319税込351
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ)アウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
ステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ) アウスステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ)アウス
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法H1(mm)2.5
風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)アウス
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。
くさりの有無なし
ステンレス製防虫目皿(外ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(外ネジ)アウス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(内ネジ)アウス
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
カバー付防虫目皿(内ネジ) アウスカバー付防虫目皿(内ネジ)アウス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
山形防虫目皿(内ネジ) アウス山形防虫目皿(内ネジ)アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
脱着式防虫目皿(外ネジ) アウス脱着式防虫目皿(外ネジ)アウス
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
脱着式防虫目皿(内ネジ) アウス脱着式防虫目皿(内ネジ)アウス
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
防虫目皿(外ネジ) アウス防虫目皿(外ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
防虫目皿(内ネジ) アウス防虫目皿(内ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
防水用掃除口 アウス防水用掃除口アウス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。接続管は標準100L
ステンレス製排水目皿(外ネジ) アウスステンレス製排水目皿(外ネジ)アウス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ステンレス製排水目皿(内ネジ) アウスステンレス製排水目皿(内ネジ)アウス
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
排水目皿(外ネジ) アウス排水目皿(外ネジ)アウス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
排水目皿(内ネジ) アウス排水目皿(内ネジ)アウス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
巣付排水目皿(挟み込型) アウス巣付排水目皿(挟み込型)アウス
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)フタの種類目皿
防水用C型排水目皿 アウス防水用C型排水目皿アウス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
C型排水目皿(内ネジ) アウスC型排水目皿(内ネジ)アウス
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
寸法H2(mm)3
防水用床排水トラップ・普及型 アウス防水用床排水トラップ・普及型アウス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品
呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
防水用床排水トラップ アウス防水用床排水トラップアウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
非防水用床排水トラップ アウス非防水用床排水トラップアウス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
防水用床排水トラップ掃除口(内部目皿付) アウス防水用床排水トラップ掃除口(内部目皿付)アウス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
非防水用床排水トラップ掃除口(内部目皿付) アウス非防水用床排水トラップ掃除口(内部目皿付)アウス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
非防水用床排水トラップ(浅型) アウス非防水用床排水トラップ(浅型)アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
キモチイイシャワピタT タカギキモチイイシャワピタTタカギ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワーT タカギキモチイイシャワーTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら