ネオプレンスクリューイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
スクリュー プラグ(スチール製)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
レベル インジケーターイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ワンウェイクランパーイマオコーポレーション当日出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
立型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
立型トグルクランプイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ハンドル操作角度(°)175
横型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション翌日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
押し型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
押し型トグルクランプイマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
コンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
コンパクトトークランプイマオコーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
コンパクトダブルサイドクランプイマオコーポレーション翌日出荷から8日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ステンレスケースプランジャー Oリング付イマオコーポレーション4日以内出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション当日出荷から15日以内出荷
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。
ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。
ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。
RoHS指令適合製品です。
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THEイマオコーポレーション4日以内出荷
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。
SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。
ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。
軽量コンパクトで、手動操作も容易です。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。
電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。
ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売)
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561イマオコーポレーション4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ質量(g)1000シリーズST-VTC6561材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207イマオコーポレーション予約販売
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202イマオコーポレーション4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)160寸法L(mm)75.2シリーズST-VTC202寸法L1(mm)45.8材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.62、F2:1材質(ボルト・ナット)SUS304
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201イマオコーポレーション31日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)90シリーズST-VTC201材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5材質(ボルト・ナット)SUS304
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210イマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609イマオコーポレーション7日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)380シリーズST-HTC609材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)1.5
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LHイマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601イマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40シリーズST-HTC601材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)0.5
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FMイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTCイマオコーポレーション3日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452イマオコーポレーション4日以内出荷
横型:レバーを倒して、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)250シリーズST-H2452材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-Sイマオコーポレーション当日出荷
エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHCイマオコーポレーション4日以内出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。
クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLCイマオコーポレーション翌日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~