105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
RoHS
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20 文字高(mm)7 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-L
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)135 目盛36 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーター
RoHS
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーター
RoHS
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平 色(ハウジング)オレンジ
1個
9,894 税込10,883
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚 質量(g)100 シャフト径(Φmm)30 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング)オレンジ
1個
19,885 税込21,874
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:15 保持トルク(N・m)5 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:16 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:10 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:8 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5 質量(g)3.5 タイプノーズロック型 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)6(取付部) 寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法d(Φmm)3 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 荷重(最小~最大)(N)4~10 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:20 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:12 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションWDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR8
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)0.17 L12.5 H67.8 タイプフェノール樹脂製 D□25.4 C9.7 a46.7 b21.8 D119 H28.7 H126 許容荷重(kN)4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)3
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作左方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
RoHS
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作右方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
RoHS
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:16 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:14 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:10 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:20 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:8 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:12 保持トルク(N・m)5 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:12 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:14 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)8
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR20
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)3 L32 H163 タイプフェノール樹脂製 D82.7 C25.4 a130.6 b71.1 D158.7 H219.4 H164.5 許容荷重(kN)39
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷