ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435
表面処理クランプボルト:黒染め
熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当
H2
F2
D3
表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個
材質本体:SCM440、Tナット:S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440
表面処理可動部・固定ブロック:黒染め
熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
表面処理黒染め(菱型ナット)
熱処理焼入HRC56±2
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。
CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)0.25
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法QM12×1.75
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)0.25
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440
質量(kg)0.7
寸法H(mm)6
寸法A(mm)45
寸法F(mm)83
寸法D(mm)32.5
寸法E(mm)21
表面処理可動部・固定ブロック:黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)35.7
寸法M(mm)21
寸法I(mm)3.5
寸法G(mm)10
最大締付力(kN)20
口幅(mm)45
熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:50
可動体形状V型
1個
¥24,980
税込¥27,478
46日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。