ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x16 1個、M4x8 2個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)29
方式【かしめ】アガトン方式
寸法L2(mm)16
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L4(mm)34.5
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
硬度HRC【ブッシュ】62~64
寸法L6(mm)15
寸法L5(mm)~11
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
硬度(ボール)62~64(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x16 1個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)29
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L4(mm)34.5
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
寸法L6(mm)15
寸法L5(mm)~12
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
硬度(ボール)62~64(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x8 2個
寸法L2(mm)16
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
硬度HRC【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。