金型用部品、位置決め部品 :「軸止め」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型タイプのインジケータ。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレン
ピッチ3
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
1回転表示003
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)
色(本体)OR
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
色(本体)OR
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
デジタルポジションインジケータ用カラー。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。