3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-<T_B>L</T_B>]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-<T_B>R</T_B>]]----ロック時にレバーが右向き
寸法t(mm)6 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
寸法Lc(mm)4.5 寸法t(mm)10 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)