92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
寸法X min(mm)7.5 ねじ規格並目 材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスティール製・ロックナット付 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削 材質(スプリング)SWPB 材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当 タイプ重荷重 材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング)SWPB 材質(スペーサ)SUS304
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303 材質(本体)SUS303 強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナット
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒) ねじ規格細目
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303 タイプステンレス製・ロックナット付 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS303
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)