絞り込み
軸径(Φmm)
  • 0.5(6)
  • 0.6(7)
  • 0.7(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.3(6)
  • 1.4(6)
  • 1.5(13)
  • 1.6(6)
  • 1.7(6)
  • 1.9(7)
  • 2(13)
  • 2.3(6)
  • 2.5(13)
  • 3(9)
  • 3.5(9)
  • 4(7)
  • 10(6)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 100~120未満(13)
  • 140~160未満(15)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(14)
  • 240~260未満(8)
  • 300~350未満(7)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(1)
材質
  • S45C(1)
  • SKD61(3)
  • SKH51(12)
ツバ厚(mm)
  • 4
  • 6(8)
  • 8(5)
ツバ径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(10)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 6(8)
  • 7(7)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(2)
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7)
TRUSCO・CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
0.8(8)
1(9)
1.2(9)
1.5(13)
1.9(7)
2(13)
2.5(13)
3(9)
3.5(9)
4(7)
軸径(Φmm)をもっと見る
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
199税込219特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
229税込252
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
279税込307
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
標準段付エジェクタピン TRUSCO標準段付エジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精密段付エジェクタピン TRUSCO精密段付エジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
299税込329
1本
4日以内出荷
寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRC
精密段付エジェクタピン TRUSCO精密段付エジェクタピンTRUSCO
419税込461
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン TRUSCO標準段付エジェクタピンTRUSCO
429税込472
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
229税込252
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)段付エジェクタピンEBJCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
349税込384
1本
4日以内出荷
寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRCRoHS指令(10物質対応)対応

エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エジェクタピン