絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(4)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(6)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(6)
  • 4.6(1)
  • 5(6)
  • 5.1(1)
  • 5.5(4)
  • 5.6(1)
  • 6(6)
  • 6.1(1)
  • 7(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(7)
  • 140~160未満(6)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(7)
  • 240~260未満(5)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(1)
材質
  • S45C(1)
  • SKD61(1)
  • SKH51(6)
ツバ厚(mm)
  • 6
  • 4(16)
  • 8(5)
ツバ径(Φmm)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 11(2)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
TRUSCO・CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3.5(4)
4(6)
4.5(6)
5(6)
5.1(1)
5.5(4)
5.6(1)
6(6)
6.1(1)
7(2)
軸径(Φmm)をもっと見る
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
369税込406
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
339税込373
1本
8日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
339税込373
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)

エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エジェクタピン