空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)日本バイリーン
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
139,000税込152,900
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
トラベロンエアーフィルター 金井重要工業トラベロンエアーフィルター金井重要工業
159,800税込175,780
1枚
翌々日出荷から20日以内出荷
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業ルームエアコン(Eシリーズ)ダイキン工業
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
ルームエアコン アイリスオーヤマルームエアコンアイリスオーヤマ
139,800税込153,780
1台
当日出荷
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全プレフィルタ(一般再生用)ミドリ安全
109,800税込120,780
1巻
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーターベンチレーター 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria AHシリーズ富士通ゼネラル
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用) 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)日本バイリーン
119,800税込131,780
1巻
10日以内出荷
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)60
産業用換気扇 日本キヤリア産業用換気扇日本キヤリア
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
フレアタイトCu アサダフレアタイトCuアサダ
109,800税込120,780
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
特殊形状の銅パッキンシリーズ。 軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。 軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。 フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
給気一次用フィルター 金井重要工業給気一次用フィルター金井重要工業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1巻
翌々日出荷
数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性材質ポリエステル耐熱温度(℃)80捕集効率(%)80ろ過速度(風速)2.5m/s
ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管15m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
有圧換気扇 標準形・単相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・排気光新産業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V 三菱電機エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V三菱電機
128,800税込141,680
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)200電源三相
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用)三和式ベンチレーター
459,800税込505,780
1台
15日以内出荷
防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
標準型 圧力扇 PF型 テラル標準型 圧力扇 PF型テラル(2件のレビュー)
109,000税込119,900
1台
翌日出荷から31日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
119,800税込131,780
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット三菱電機
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット三菱電機
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!
ホワイト長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria VHシリーズ富士通ゼネラル
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
全クラスZEH対応の薄型省エネモデルお部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できるでっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコンVXシリーズ2.2kW ダイキン工業ルームエアコンVXシリーズ2.2kWダイキン工業
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553セット内容室内機、室外機電源(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
ロールフィルター エスティジェイロールフィルターエスティジェイ
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1600耐熱温度(℃)100
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
空調/換気関連部品