空調/換気関連部品 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1,234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇
電源(単相/V)100 50/60Hz
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源単相100V50/60HZ 定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃)0~50 使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
欠品中

埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470 仕様局所換気専用 質量(kg)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用 材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
1台
489 税込538
当日出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120 付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合Φ100(ダクト) 材質樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ110 開口面積(cm2)85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285~630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6 加工径(mm)(ガラス)248 消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0 換気風量(m3/h)450/504 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
1台
2,698 税込2,968
欠品中

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ 湿度設定範囲(%RH)40~80
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 絶縁枠
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂 マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定
適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg)1.8 マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)