空調/換気関連部品 :「エクストラ」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)12.50/15.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)456/468 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35/35.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)738/750 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所 騒音値(dB)(50/60Hz)37 質量(kg)1.48 適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)11/13 種類V-20PXSJ4後継機種 接続パイプ(Φmm)200(UV管) 風量(m3/h)(50/60Hz)330 電圧(V)100 仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所 接続パイプ(Φmm)200(UV管) 騒音値(dB)(50/60Hz)37 種類V-20PXSD4後継機種 電圧(V)100 適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)11/13 風量(m3/h)(50/60Hz)330 質量(kg)1.45 仕様電気式シャッター、結束端子接続
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷