空調/換気関連部品 :「ストレートダクトファン」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)18.5 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50 ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676 公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110 羽根径(Φmm)220 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.7 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1台ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷