過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100
材質プラスチック製
質量(kg)0.45
通過風量(m3/h)27
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50
捕集効率(%)82
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50
捕集効率(%)82
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター付(グリル内部)
材質プラスチック製
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158
捕集効率(%)75
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質プラスチック
取付場所天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
質量(kg)0.2
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
取付場所天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
取付け方法木ねじ固定
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能
付属品風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
質量(kg)0.4
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×285×294
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能
付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
質量(kg)0.2
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
ロスナイ セントラル換気システム システム部材。(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステル
セット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)
質量(kg)1.4
色灰色
取付天井・床下・壁据付可能
本体合成樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357
入数1台
接続パイプ(Φmm)150
材質(フィルターカバー)合成樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。
吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×163×130
適合ダクトP-05D・05DS
穴径(Φmm)100
取付場所壁・天井
材質プラスチック製
付属品吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)
住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した排気グリルを新ラインアップ。
付属品ネットフィルター
材質グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm
穴径(Φmm)130
取付場所天井
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×175×170
適合ダクトP-13DSV2
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50
質量(kg)2.1
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13
接続速結端子接続
機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233
シャッター「高密閉電気式シャッター」採用
風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300
入数1台
羽根径(Φmm)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した給気グリルを新ラインアップ。
天井板狭み込み据付(12~25mmまで対応)
材質グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm
穴径(Φmm)130
取付場所天井
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×196×170
適合ダクトP-05D・05DS
1台
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室
仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)2
取付壁据付専用(天井据付不可)
タイプ高静圧タイプ
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80
ダクト径(Φmm)100
機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176
風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
羽根径(Φmm)85
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。