材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
仕様ギャラリ着脱可能
付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)
質量(kg)0.4
仕上粉体焼付塗装
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
既設換気口取付専用。既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×129×400
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用
材質グリル:プラスチック(インテリア格子)
接続速結端子
適合場所居間、事務所、店舗
電源電圧(V)100
材質(ボディ)金属
ファンプラスチック(シロッコファン)
接続パイプ(Φmm)150
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗
仕様引きひもスイッチ式
材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)
質量(kg)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)12/13
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5
風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85
適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
複数台運転可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定)
速結端子接続
据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗
接続パイプ(Φmm)150
付属品天吊金具
材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)
質量(kg)8.8
消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14
騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30
電源電圧(V)100
最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195
有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50
質量(kg)2.1
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13
接続速結端子接続
機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233
シャッター「高密閉電気式シャッター」採用
風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300
入数1台
羽根径(Φmm)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。