絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 東芝キヤリア(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調/換気関連部品 :「端子台」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇用プログラムタイマー / (24時間) 三菱電機換気扇用プログラムタイマー / (24時間)三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)コンパクトタイマー端子台接続運転入/切制御と強/弱制御が選択可能あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載外部入力による強制運転が可能AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
赤外線ワイヤレス方式24時間換気風量8段階切替方式ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現排気ファンを10台まで制御・接続可能24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)浴室の急速還気浴室の一時停止浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)送信ユニット特徴:到達距離:役3m送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風量強弱2段切替吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
接続パイプΦ200mm低騒音設計給気転用可能風逆流防止シャッター付複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)13.1電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱オール金属タイプシロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 定風量タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗接続パイプ(Φmm)150付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
空調/換気関連部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら