空調/換気関連部品 :「簡易壁」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗
仕様引きひもスイッチ式
材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)
質量(kg)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)12/13
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5
風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。