空調/換気関連部品 :「運転用」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)13.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風量強弱2段切替。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)14.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)14.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)11.5 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)82 電圧(V)100 消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz) ダクト径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365 風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷