空調/換気関連部品 :「3室換気扇」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

質量(kg)9.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
付属品天吊金具 電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)0
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)8.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165 羽根径(Φmm)180
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125 羽根径(Φmm)140
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷


質量(kg)8.9 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19 風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

「中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!メンテナンス性の向上に加え、低騒音化も実現。
羽根径(Φmm)180 付属品天吊金具 電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)