絞り込み
ブランド
- ヤマト(事務用品)
- モノタロウ(14)
- BBKテクノロジーズ(62)
- CEJN(セイン)(582)
- JAPPY(46)
- Panasonic(パナソニック)(1,338)
- イチネンTASCO(397)
- エアコンカバーサービス(48)
- エスコ(309)
- カナフジ電工(46)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- フソー化成(52)
- 三和式ベンチレーター(96)
- 三菱電機(1,149)
- 協立エアテック(162)
- 因幡電工(228)
- 日晴金属(46)
- 未来工業(165)
- 東芝キヤリア(287)
- 高須産業(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ6.5×10.0
ヤマト(事務用品)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0058材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホース相手側ホースサイズ6.5×10.0mmm、(インチ)Φ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR3/8
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0052材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc3/8耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用
ヤマト(事務用品)¥899~税込¥989~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ8.5×12.5
ヤマト(事務用品)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0051材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホース相手側ホースサイズ8.5×12.5mm、(インチ)Φ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc3/8
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0053材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/4
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0056材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/2 相手側ホースサイズRc1/2mm
ヤマト(事務用品)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0049材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0054材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズR1/4耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/2 相手側ホースサイズR1/2mm
ヤマト(事務用品)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0055材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc1/2耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら