空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着テープ メック非粘着テープメック(12件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
アイボリー厚さ(mm)0.1材質PVCテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ高須産業(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
アレルブロックフィルターフタ付き通気口用NEW 東洋アルミエコープロダクツアレルブロックフィルターフタ付き通気口用NEW東洋アルミエコープロダクツ
499税込549
1枚
翌日出荷
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。壁紙汚れ防止フレームを追加。
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M ローヤル電機微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300Mローヤル電機
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
速度調節器 三菱電機速度調節器三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷
温度スイッチ露出形 三菱電機温度スイッチ露出形三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック)パイプファン(排気用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
配管固定サドル 因幡電工配管固定サドル因幡電工(2件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2トラスコ品番761-5451材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)アイボリー
スロープ貫通スリーブセット 未来工業スロープ貫通スリーブセット未来工業
989税込1,088
1セット
当日出荷
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mmセット内容スリーブ×1・配管キャップ×2ミルキーホワイト
アーマフレックス Mシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Mシリーズアーマフレックス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
トイレファン 日本電興トイレファン日本電興(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
用途汲取り式トイレ用適合場所トイレ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
万能スリーブ フソー化成万能スリーブフソー化成(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下長さ(mm)210アイボリー角度(°)対応勾配:0~10
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
599税込659
1台
欠品中
自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10捕集効率(%)75
プラスチック製フード 三菱電機プラスチック製フード三菱電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
プラスチック製適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機給気レジスター / (壁取付タイプ)三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))室内にマッチしたスリムパネルタイプ材質:プラスチック製天井・壁取付可能
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
ロールフィルター ポリエステル 970×50m 橋本クロスロールフィルター ポリエステル 970×50m橋本クロス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業貫通スリーブ(カットタイプ)未来工業(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ベージュ適合壁厚(mm)100~200
ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工ドレンパイプ用異径ソケット因幡電工(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途異径パイプ接続用継手色調アイボリー材質PVC
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(4個)ほか
当日出荷
適合銅管径5/16"(7.93mm)
フレアシールナット イチネンTASCOフレアシールナットイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4個)ほか
当日出荷
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
クーラーキャッチャー平地用 日晴金属クーラーキャッチャー平地用日晴金属(9件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から10日以内出荷
平地置き用
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
フリージョイント Panasonic(パナソニック)フリージョイントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
空気清浄機集塵フィルター Panasonic(パナソニック)空気清浄機集塵フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
アズワン品番65-0340-97
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
20mm保温カバー付き。
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
パイプ用ファン 高須産業パイプ用ファン高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業
999税込1,099
1袋(3枚)
3日以内出荷
フィルター換気扇FF-200用
材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布ホワイト
エアコン用ドレンホース カクダイエアコン用ドレンホースカクダイ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
支持金具固定プラ イチネンTASCO支持金具固定プライチネンTASCO(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック寸法(mm)30×330
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用東栄工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向けBASEMAN(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)BASEMAN(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)室外機樹脂置台Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
空調/換気関連部品