絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなどアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • 天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ

    天井埋込型エアコンフィルター5枚入

    ワイズ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
    用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ

    ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
    用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    ホワイト
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(19件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • 高耐候性粘着テープ 因幡電工

    高耐候性粘着テープ

    因幡電工(55件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
    用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
    材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • ドレンつまり取りポンプ 早川工業

    ドレンつまり取りポンプ

    早川工業(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(32件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1巻)
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCO

    エアコン排水ホース用防虫キャップ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
    用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(6件のレビュー)
    169税込186
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

    東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個(20cm×3枚)
    当日出荷
    トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
    用途換気扇用寸法(cm)20
  • 非粘着テープ モノタロウ

    非粘着テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    欠品中
    表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
    用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(77件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • 換気扇フード(プラスチック) 未来工業

    換気扇フード(プラスチック)

    未来工業(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
  • アルカリ排水用中和剤 モノタロウ

    アルカリ排水用中和剤

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1kg)
    当日出荷
    廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
    用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。液性強酸性タイプ液体pH値2.0未満(強酸性)使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。外観透明販売区分業務用
  • 消臭・除菌剤 イチネンTASCO

    消臭・除菌剤

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(480mL)
    当日出荷
    仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(9件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • 断熱粘着テープ 因幡電工

    断熱粘着テープ

    因幡電工(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
    材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
    用途台所
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
  • 穴ふさぎ フソー化成

    穴ふさぎ

    フソー化成(31件のレビュー)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
    対応(壁厚)50mm~250mm材質PPアイボリー
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2組)
    当日出荷
    直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。 室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。 ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。 パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)840×320
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • 配管穴埋めパテ 家庭化学

    配管穴埋めパテ

    家庭化学
    499税込549
    1袋(1kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
    用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
    アイボリー
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    119税込131
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
  • 配管・穴埋め・エアコンパテ 家庭化学

    配管・穴埋め・エアコンパテ

    家庭化学(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(1kg)
    当日出荷
    難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
    用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
  • エアコン配管用パテ オーム電機

    エアコン配管用パテ

    オーム電機(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
  • アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Fシリーズ

    アーマフレックス(8件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • ビニールテープ#360 イチネンTASCO

    ビニールテープ#360

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)
    当日出荷
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    889税込978
    1パック(18枚)ほか
    当日出荷
  • 配管保護テープ No.303 ニトムズ

    配管保護テープ No.303

    ニトムズ(27件のレビュー)
    419税込461特価
    1巻
    当日出荷
    曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
    用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
空調/換気関連部品