空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付橋本クロス
31,980税込35,178
1箱(12本)ほか
当日出荷
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
取替天井隙間パネル 三菱電機取替天井隙間パネル三菱電機
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
給排気グリル フィルター付風量調節形 三菱電機給排気グリル フィルター付風量調節形三菱電機
2,298税込2,528
1台
当日出荷から11日以内出荷
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
レジスター用交換フィルター 三菱電機レジスター用交換フィルター三菱電機
559税込615
1台
欠品中
屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15捕集効率(%)82
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属PCキャッチャー防雪屋根日晴金属(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー二段置き用 日晴金属PCキャッチャー二段置き用日晴金属(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公 ソーゴ防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公ソーゴ(2件のレビュー)
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質シリコンゴムホース内径(Φmm)14・16兼用
空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)空気清浄フィルター 交換用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
両サドル 因幡電工両サドル因幡電工
31税込34
1個
当日出荷
材質PP(屋内用)
ニューウォールキャップ 因幡電工ニューウォールキャップ因幡電工
199税込219
1個
当日出荷
NFP専用のウォールキャップです。
用途ウォールキャップ材質ABS樹脂
エコクリーンOH06 横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06横浜油脂工業(Linda)
10,980税込12,078
1個
欠品中
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアダプタ イチネンTASCOロングアダプタイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
洗浄ノズル イチネンTASCO洗浄ノズルイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F 協立エアテックスリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F協立エアテック
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
めねじアダプターA(FADA) 多久製作所めねじアダプターA(FADA)多久製作所
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボC 多久製作所90°エルボC多久製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C1220規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボA異型 多久製作所90°エルボA異型多久製作所(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷
材質C1220
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)ボールバルブ付アダプタストレートタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル型吹出口 ノズル フカガワノズル型吹出口 ノズルフカガワ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷
仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
500x500x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) エスコ500x500x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997PG-2
500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-17
305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-11
R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-144
R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-143
R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-133
R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-132
エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ横浜油脂工業(Linda)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
パイプフード (薄型) 未来工業パイプフード (薄型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
貫通スリーブ 未来工業貫通スリーブ未来工業
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
化粧カバー 未来工業化粧カバー未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)未来工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
PD 継手嵌合ウォールプレート 因幡電工PD 継手嵌合ウォールプレート因幡電工
689税込758
1個
当日出荷
用途壁貫通部処理プレートアイボリー種類ウォールカバー
水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネル Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネルPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
適合機種FY-08WS2取付け可能窓枠高さ(mm)630~900
台所用換気扇 再生式フィルター付 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所埋め込み寸法(mm)300角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.9マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)63スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)350寸法F(mm)155寸法D(mm)175寸法E(mm)157.5寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25寸法I(mm)84寸法J(mm)190寸法G(mm)290シャッター3枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 角格子タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー 角格子タイプPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
モダンなインテリアにもフィットするシンプルデザイン。
材質ABS樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)576ルーバー寸法(mm)18×450
取替えフィルター 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)取替えフィルター 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1枚
3日以内出荷
タイプ給気清浄フィルター
空調/換気関連部品