空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
欠品中
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3枚)
当日出荷
適合機種FY-25PH1、FY-25EH1、FY-25QH1、FY-25YHY、FY-25YH1材質樹脂製
屋外フード アルミ製 Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
レンジフード用部材 木枠用不燃カバー Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 木枠用不燃カバーPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
材質ケイ酸カルシウム(組立式)
レンジフード用部材 スライド幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スライド幕板Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
欠品中
風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐Y管Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
適合呼び径:Φ50⇔Φ50×2
気調システム 排気用グリル Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30ホワイト適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
産業用換気扇用保護ガード 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード東芝キヤリア(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
消音ダクト 東芝キヤリア消音ダクト東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個
トータル換気システム用2方向分岐ダクト接続口 東芝キヤリアトータル換気システム用2方向分岐ダクト接続口東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
一般換気扇用ウェザーカバー(樹脂製) 東芝キヤリア一般換気扇用ウェザーカバー(樹脂製)東芝キヤリア
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ドレンホース(ジャバラタイプ) オーケー器材ドレンホース(ジャバラタイプ)オーケー器材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20材質PVCアイボリー
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)62寸法B(mm)58長さ(m)2種類ウォールコーナー
異形アダプタ 因幡電工異形アダプタ因幡電工
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ壁面取り出し用種類継手寸法A(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)140
R-407Cフルオロカーボンガス ダイキン工業R-407Cフルオロカーボンガスダイキン工業
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)オゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
出口カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)出口カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
619税込681
1個
4日以内出荷
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10捕集効率(%)75
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)三菱電機
699税込769
1台
当日出荷
J-ファン専用(2枚入り)材質:不織布フィルターフィルター捕集効率:82%タテ109×ヨコ98mm
ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時) 三菱電機ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
運転表示ランプ付プラスチック製パネル定格15A・AC300VDCタイプ専用風量2ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐) 三菱電機ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)三菱電機
7,598税込8,358
1台
29日以内出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機サイクル扇専用速度調節器三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
木枠 三菱電機木枠三菱電機(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 25cm用
材質ラワンタイプ25cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター三菱電機
599税込659
1台
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×345×15
標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-Fサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
自然給気ユニット(天井取付) 三菱電機自然給気ユニット(天井取付)三菱電機
4,298税込4,728
1台
欠品中
過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)ボード止可能(取付部品同梱)グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100材質プラスチック製質量(kg)0.45通過風量(m3/h)27
空調/換気関連部品