空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 150Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)150寸法L(mm)220最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
質量(kg)3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 風圧式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 風圧式三菱電機
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)12.50/15.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154風量(m3/h)(50Hz/60Hz)456/468羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気用ファン 三菱電機給気用ファン三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)三菱電機
9,198税込10,118
1台
当日出荷
質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
延長温度センサー 三菱電機延長温度センサー三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2
三相用コントロールボックス 三菱電機三相用コントロールボックス三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×75
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
焼却炉用部品 ロストル (サナ) 三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)三和式ベンチレーター
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)400×346×高さ75mm材質スチール製
物置 室外機カバー 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。 安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)組立時間約40-60分付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ
33,900税込37,290
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-32
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 200Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
アレル除菌フィルター 三菱電機アレル除菌フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)378×137
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
フレアーナット FN型 シンコー[継手]フレアーナット FN型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
PFD管引込カバー 因幡電工PFD管引込カバー因幡電工
479税込527
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類引込カバー色調アイボリー
低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
トイレファン TF 中間型 前澤化成工業トイレファン TF 中間型前澤化成工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
中間型ファン。
型番89226アズワン品番64-5118-58
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ハネ径(mm)500
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径ソケットオーケー器材
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
15.88x50mm銅管Uベント エスコ15.88x50mm銅管Uベントエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
ピッチ50径(Φmm)15.88
窓用換気扇 居室用 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 居室用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
窓用換気扇。スイッチ:ひも式。フィルター取付け:不可
エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロスエアクリーンフィルター(一般再生用)橋本クロス
54,980税込60,478
1巻
当日出荷
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリルろ過風速(m/s)2.5耐熱温度(℃)80
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100 ショーワ密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100ショーワ
24,980税込27,478
1缶(10kg)
3日以内出荷
有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF ショーワカルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスFショーワ
21,980税込24,178
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCOノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)イチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
スケール除去剤 イチネンTASCOスケール除去剤イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個(20kg)
4日以内出荷
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
エアコンパテ イチネンTASCOエアコンパテイチネンTASCO
1,198税込1,318
1パック(200g×10個)
当日出荷
アイボリー仕様内容量…200g×10ヶ 色…アイボリー
アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCOアーマフレックスシート(粘着無し)イチネンTASCO
70,980税込78,078
1枚
当日出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t13×1.22m×8m入数1枚/箱
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工ベンチレーターキャップ低圧損タイプ日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
空調/換気関連部品