空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCキャッチャー平地置き用 日晴金属PCキャッチャー平地置き用日晴金属(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
ステンU型フード付ガラリ JAPPYステンU型フード付ガラリJAPPY(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質SUS304仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
あんでんシート JAPPYあんでんシートJAPPY
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)300
高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)高脚置台 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360関連資料(0.09MB)
交換用脱臭フィルター(空質ユニット用) Panasonic(パナソニック)交換用脱臭フィルター(空質ユニット用)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
NRKゴムマット BASEMANNRKゴムマットBASEMAN
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材厚さ(mm)3
ジャストフィット電磁弁オープナー アサダジャストフィット電磁弁オープナーアサダ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
NEW穴ブタ 因幡電工NEW穴ブタ因幡電工
199税込219
1個
当日出荷
アイボリートラスコ品番761-4977材質ポリプロピレン(PP)質量(g)16
アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業アルミ製結露対策用パンカールーバー西邦工業
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
バルブ付ハンドル イチネンTASCOバルブ付ハンドルイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
両側フレア型ボールバルブ イチネンTASCO両側フレア型ボールバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアオス
ソケット 多久製作所ソケット多久製作所
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワシーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)フカガワ
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
寸法C(mm)80
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
1/4" シールキャップ(6個) エスコ1/4" シールキャップ(6個)エスコ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
エスコ品番EA400AA-2
600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ600mm ラジエータークリーニングブラシエスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
610x610x20mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ610x610x20mm エアフィルター(アルミ枠付)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997PJ-32
500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PE-2
305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)エスコ
1,050税込1,155
1個
欠品中
エスコ品番EA997PE-1
610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-9
305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-16
R3/8”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-134
パイプアッター( パイプ探知用磁石) 未来工業パイプアッター( パイプ探知用磁石)未来工業
6,798税込7,478
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。 パイプ径に合わせてスライド調整。 (PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。) 穴あけ後は、繰り返し使用できます。
仕様40mm(磁石探知距離)材質樹脂製ベージュ
換気パイプ用エルボ 未来工業換気パイプ用エルボ未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
ベントキャップ 未来工業ベントキャップ未来工業(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付 未来工業パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付
防水貫通スリーブ用 スペーサー 未来工業防水貫通スリーブ用 スペーサー未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。
適合GKPB-67材質樹脂製ベージュ
ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業ドレンパイプ付属品 チーズ未来工業
979税込1,077
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ 未来工業ドレンパイプ未来工業
6,998税込7,698
1セット(10本)
5日以内出荷
ミルキーホワイト
ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース) 未来工業ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)未来工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
ダクト曲ガリ 未来工業ダクト曲ガリ未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
種類ダクト寸法R(mm)35
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
分岐ソケット (ベース付き) 未来工業分岐ソケット (ベース付き)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。) ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2種類ダクト規格100型寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリライン(エアコン配管用ダクト)未来工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック未来工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト材質プラスチック製(コンクリートブロック入)許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
空調/換気関連部品