空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜マイベルペット R-32 NRC 3.7kg美浜(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1本(3.7kg)
3日以内出荷
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
立面アウトミニコーナー 因幡電工立面アウトミニコーナー因幡電工
729税込802特価
1個
当日出荷
梁の高さが低い場合に適しています。
種類ウォールコーナー
コーナー立面45° 因幡電工コーナー立面45°因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PVC種類ウォールコーナー寸法D(mm)26
ドレン分岐ジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドレン分岐ジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
アイボリー
交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)三菱電機
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.01外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150捕集効率(%)97
グリスフィルター 三菱電機グリスフィルター三菱電機
2,498税込2,748
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
Φ150とじピタ給気用 / 交換用フィルター 三菱電機Φ150とじピタ給気用 / 交換用フィルター三菱電機
1,398税込1,538
1台
当日出荷
材質:ポリプロピレン不織布フィルターフィルター捕集効率:97%以上
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から12日以内出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイフィルター捕集効率:97%以上別売品
パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター 三菱電機パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター三菱電機(1件のレビュー)
609税込670
1台
当日出荷から9日以内出荷
グリル取付用フィルター
換気扇専用温度スイッチ(埋込形) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ(埋込形)三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×72
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ 三菱電機V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ三菱電機
3,298税込3,628
1台
当日出荷
定格4A-300Vランプ付(LED)プラスチック製パネル市販の化粧パネルに着せ替えできます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
木枠 三菱電機木枠三菱電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 30cm用
材質ラワンタイプ30cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
木枠 三菱電機木枠三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用
材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター三菱電機
1,798税込1,978
1台
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:97%以上別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機
919税込1,011
1台
14日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×319×21捕集効率(%)82
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイフィルター枠同梱別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×229×13
ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター三菱電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機
4,198税込4,618
1台
欠品中
質量(kg)0.4
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ150mm低圧損タイプ防虫網付タイプ防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
排気用風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)ギャラリ着脱可能雨雪浸入防止構造ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
フィン雷神 ミッケル化学フィン雷神ミッケル化学(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(10kg)
当日出荷
アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆 剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
液性弱酸性希釈倍率10~20倍内容量(kg)10
東芝 台所用換気扇 東芝キヤリア東芝 台所用換気扇東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)換気扇用 絶縁枠Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合FY-25P5
ミニスリムコーナー立面90° 因幡電工ミニスリムコーナー立面90°因幡電工
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント
PD ジョイント 因幡電工PD ジョイント因幡電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)32寸法C(mm)80
消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1箱(0.5kg×10本)
4日以内出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
3分レールタイプ用ボルトセット 因幡電工3分レールタイプ用ボルトセット因幡電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントNPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)Panasonic(パナソニック)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
689税込758
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
MDフリーコーナージョイント(室内用) 因幡電工MDフリーコーナージョイント(室内用)因幡電工
559税込615
1本
当日出荷
用途MF-85用継手種類フリーコーナージョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
1/4ボールバルブ45° メス×オス アサダ1/4ボールバルブ45° メス×オスアサダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4メス×1/4オスアズワン品番64-6755-68
ボールバルブ(T型ハンドル) イチネンTASCOボールバルブ(T型ハンドル)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
結露防止フレアナット1/4” イチネンTASCO結露防止フレアナット1/4”イチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)仕様穴は3ヶ所
異径フレアナット イチネンTASCO異径フレアナットイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。 ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
フレアエルボ イチネンTASCOフレアエルボイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
空調/換気関連部品