空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32用R(PT)フレアコネクター イチネンTASCOR410A/R32用R(PT)フレアコネクターイチネンTASCO
2,798税込3,078
1セット(3個)
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32
PTフレアコネクター イチネンTASCOPTフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(6個)
当日出荷
フレアエルボアダプター イチネンTASCOフレアエルボアダプターイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
溶接フレアアダプター イチネンTASCO溶接フレアアダプターイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1Φ イチネンTASCO銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1ΦイチネンTASCO
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30穴径(Φmm)2.1取付ネジ径(フレア)1/4"
小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO小型空調用ドレントラップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
フレキ メックフレキメック(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類フレキ寸法A(mm)57寸法D(mm)800寸法B(mm)65寸法C(mm)55
端末カバー メック端末カバーメック(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類端末カバー材質ASAアイボリー
ジョイント メックジョイントメック(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント材質ASAアイボリー
エルボ(平面 90°) メックエルボ(平面 90°)メック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ仕様平面用材質ASAアイボリー
ウォールコーナー メックウォールコーナーメック(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー材質PVCアイボリー
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a シールキャップイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1パック(6個)
当日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
屋外フード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)屋外フード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
3日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック)フラットエルボミニPanasonic(パナソニック)
649税込714
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1パック(5本)
3日以内出荷
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト80長さ(m)2
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
用途トイレ、洗面所適合場所トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン有圧換気扇専用風圧型シャッタースイデン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン排水用レール 因幡電工エアコン排水用レール因幡電工
939税込1,033
1個
当日出荷
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工
2,198税込2,418
1箱(4個)
翌日出荷
角形フランジ 片吸込形シロッコファン用 三菱電機角形フランジ 片吸込形シロッコファン用三菱電機
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
給排気グリル フィルター 三菱電機給排気グリル フィルター三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.1
浴室用換気扇 風圧式 三菱電機浴室用換気扇 風圧式三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成ドレン内部洗浄器具 ドレンスルーフソー化成
729税込802
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
エアコン室外機カバー 台風防止弾性バンド付き 万方商事エアコン室外機カバー 台風防止弾性バンド付き万方商事
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
工具不要で簡単に取り付けできる室外機カバーです。耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、日除け効果で室外機の温度上昇を抑えて省エネに貢献。オールシーズン使用でき、雨や汚れからもしっかりガードします。手軽に設置できる快適・省エネアイテムです。
用途室外機用に。厚さ(mm)3質量(g)320寸法(cm)約80×34×57
整流板付専用パッと貼るだけスーパーフィルターなじみグレー 東洋アルミ整流板付専用パッと貼るだけスーパーフィルターなじみグレー東洋アルミ
799税込879
1枚
翌々日出荷
フィルターグレーカラー登場。レンジフードの内部に入りこむ油煙や整流板の汚れを全面キャッチする厚手フィルター。シールみたいに取付け簡単、ミシンメ付きで60~90cm幅まで楽々サイズ調整です。
スリーブセット Φ60 ウォールキャップ付 オーム電機スリーブセット Φ60 ウォールキャップ付オーム電機
429税込472
1セット(4個)
翌々日出荷
貫通スリーブとウォールキャップのセットふさぎキャップ付(内側・外側)壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)60
スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付 オーム電機スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付オーム電機
469税込516
1セット(4個)
翌々日出荷
貫通スリーブとウォールキャップのセットふさぎキャップ付(内側・外側)壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)65
配管パテ フローバル配管パテフローバル
119税込131
1個(200g)
4日以内出荷
エアコンパテ 配管・貫通部シール材
用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
エアコン室外機用カバー 2枚組 アストロエアコン室外機用カバー 2枚組アストロ
1,998税込2,198
1セット
11日以内出荷
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550シルバー質量(g)240サイズ(cm)約幅81×奥行30×高さ54
IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUEIVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
通水試験用漏水検知テープビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
仕様裏面シール仕様
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUEIVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】I-VALUE
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
断熱粘着テープ保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用エアコン吹き出し口などの結露防止に保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
IVL 冷媒管ガードRB I-VALUEIVL 冷媒管ガードRBI-VALUE
83税込91
1個
翌々日出荷
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質PPアイボリー寸法H(mm)200関連資料(0.11MB)
エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機エアコン室外機用架台 スラロックオーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
ビス止め、ボルト締め両対応 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
マグネット式エアコン室外機バリアパネル 東和産業マグネット式エアコン室外機バリアパネル東和産業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。
材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
空調/換気関連部品